植木鋏千吉翌々日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約200切断能力(mm)生木切断目安:約8
ズバッと草抜き千吉(1件のレビュー)翌々日出荷
さくっと刺して、ずばっと抜きとれる草抜きです。釘抜きの原理で強力除草を行います。全長約450mmのロングサイズなので、花壇や植木の中など奥まった場所の除草・整地作業が楽に行なえます。花壇の奥も使いやすいロングサイズです。
用途除草作業全長(mm)約450材質(本体)S45C材質(柄部)ラバーウッド
ゴソっと草削り千吉翌々日出荷
小さな雑草から大きな雑草までごっそり抜けます。狭所から平面まで、あらゆるシーンで使える除草具です。全長約450mmのロングサイズなので、花壇や植木の中など奥まった場所の除草・整地作業が楽に行なえます。
用途雑草抜き、雑草削り作業全長(mm)約450材質(本体)S45C材質(柄部)ラバーウッド
溝かき熊手千吉(3件のレビュー)3日以内出荷
頭幅が300mmで、溝かきやお庭周りの掃除に最適なクマデです。溝かき、庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
用途クマデ。材質本体:竹全長(mm)1350頭部幅(mm)300
ロング刃園芸鋏千吉(2件のレビュー)当日出荷
効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。全長(mm)260刃長(mm)120材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR刃部硬度HRC52±2使用目的仕上作業、整枝、葉刈切断対象新芽材質(刃)ハードクロムメッキ
GF剪定鋏 植木ロング刃千吉当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C質量(g)185刃形フッ素コート刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×17×235ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業
GF剪定鋏 植木千吉(1件のレビュー)当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業
ステンレス菜園カッター千吉翌々日出荷
畑の収穫物の根切り、葉っぱ落としに最適です。持ち運びに便利で、使わないときの安全設計を重視しています。切台は使用後に本体ごと洗えるスチール製です。未使用時の収納に便利なコンパクト設計です。
用途収穫物の根切りや葉落とし用。材質(本体)鉄板厚(mm)3使用目的根切り、葉落とし用切断対象収穫物硬度HRC(刃部)48~50材質(刃)ステンレス
ミニ熊手千吉当日出荷
お庭周りの掃除に最適なクマデです。庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
池之坊鋏千吉(1件のレビュー)翌々日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)9材質刃部:刃物鋼幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)180奥行(mm)20
レディース植木鋏千吉(11件のレビュー)当日出荷
女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木
アルミ柄植木鋏 普通刃千吉当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)240切断対象木
アルミ柄植木鋏 長刃千吉(1件のレビュー)当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏全長(mm)235刃長(mm)85切断能力(mm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)260切断対象木
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398