従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。
安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。
軽い・強い・安心 刈刃用安定板。
新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。
キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。
地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。
軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。
押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。
本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本
質量(g)約77
直径×高さ(mm)80×24
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。
抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。
高さ(mm)30
外径(Φmm)180
本体質量(g)195
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
簡単装着のカートリッジ式ナイロンカッター ジズライザー ラクエアー 125MA!。巻かずにポンッと入れるだけでナイロンコードが簡単にセット出来るカートリッジ式を採用しました。カートリッジ式で簡単にセットできるため、面倒な巻き込み作業が不要です。快適な地ズリ作業が可能なクッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制します。機能性に優れた四角形ツイストコード採用により切れ味抜群で、小型エンジン式刈払機でも効率よく作業ができます。
用途ナイロンカッター及び、刈払機用安定板として使用可能
適合ナット式・ボルト式 両対応
材質金属部:鋼鉄、樹脂部:ナイロン
形状四角
幅(mm)コード:2.2
厚さ(mm)36
直径(Φmm)125
コード長さ(m)3
本体質量(g)169
取付穴径(Φmm)12以下対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。