絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(193)
- BIGM(丸山製作所)(66,058)
- ホンダ(36,919)
- スバル(14,491)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,422)
- 工進(2,588)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(676)
- エスコ(619)
- セフティー3(527)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 千吉(504)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- タカギ(456)
- ゼノア(456)
- ブランドをもっと見る

米麦水分計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。用途玄米、もみ、大麦、小麦用付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど寸法(mm)175×72×100測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%質量(g)480使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源単3電池×4(付属)精度±0.5%(10~20%)分解能0.1%(ただし30%以上は1%)測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦温度補正(℃)自動補正式
堆肥用水分計 SK-970A
佐藤計量器製作所¥65,980税込¥72,5781個当日出荷簡単測定。 センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。 標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。 平均値も表示できます。付属品ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書寸法(mm)70×25×155質量(g)447使用温度範囲(℃)本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80測定範囲(%)23.0~80(標準レンジにおいて)コード長さ(mm)約0.8センサー寸法(mm)約10×800機能平均値表示、温度自動補正測定精度(%)±0.5(40~70%)分解能(%)0.1