特殊鋼焼入。刃に直刃とギザ刃の付いた移植ゴテ。主に固い土に生えた草を根と一緒に掘り起こします。目盛り付き
用途枝打キャンプのお供に。山菜掘りに。花壇のお手入れ、苗木・球根の植え替えに
刃長(mm)170(ギザ150)
刃幅(mm)42
全長(mm)310
寸法(mm)320×70×40
質量(g)280
材質(ケース)PVC+合成皮革
材質(柄部)樫
材質(刃)S55C
アズワン品番64-4066-31
刃長(mm)110
刃幅(mm)35
寸法(mm)39×52×262
質量(g)230
刃部硬度HRC58±1
刃厚(mm)5
材質(柄部)関東樫
材質(刃)S50C刃物鋼
アズワン品番64-4066-61
切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に
全長(mm)270
刃長(mm)115
切断能力(mm)Φ8
寸法(mm)325×80×30
材質(本体)S58C
質量(g)253
使用目的仕上げ、葉刈り
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)60±1
材質硬鋼線(60C)
寸法(mm)125×70×4
質量(g)5
材質硬鋼線(60C)
寸法(mm)120×70×5
質量(g)6
太い枝の剪定に最適です/刃研ぎサービス付
用途庭木や果樹の剪定に
材質(本体)S58C
切断能力(Φmm)15
刃長(mm)165
全長(mm)310
質量(g)370
刃部硬度HRC58±1
材質(柄部)関東樫
材質(刃)S50C刃物鋼
アズワン品番64-4066-68
柄長(m)150
ビニール温室
タカショー
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。