絞り込み
ブランド
  • 三洋化成
  • モノタロウ(188)
  • BIGM(丸山製作所)(66,054)
  • ホンダ(38,343)
  • スバル(14,491)
  • 三菱(4,886)
  • ヤンマー(3,396)
  • 工進(2,137)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(479)
  • セフティー3(464)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • タカギ(452)
  • マキタ(442)
  • ゼノア(428)
  • 千吉(418)
  • カクダイ(402)
  • 共立(350)
  • 麻場(330)
  • 浅香工業(328)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
    材質PVC、ポリエステル糸ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
  • スーパーソフトホース 三洋化成

    スーパーソフトホース

    三洋化成(3件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
  • ヴァルナ ホースリール 三洋化成

    ヴァルナ ホースリール

    三洋化成(7件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ホース)PVCホース長さ(m)20、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • アーバン ホースリール 三洋化成

    アーバン ホースリール

    三洋化成
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:6キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • ホースリール シャロ 三洋化成

    ホースリール シャロ

    三洋化成
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
    材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウムカバーなし(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルーキャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20ノズルクイックノズルR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー使用ホーススーパー耐圧タイプ適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
  • サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m 三洋化成

    サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m

    三洋化成(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
    用途家庭用散水用具として。トラスコ品番368-4053セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
  • 農園芸ホース 三洋化成

    農園芸ホース

    三洋化成(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具として種別農園芸ホース材質PVCブラック使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 蛇口プラグセット 三洋化成

    蛇口プラグセット

    三洋化成
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単に脱着できる。
    用途蛇口とホースの接続具です。材質ABS樹脂蛇口取付形状止めねじ型再生紙使用マーク適合
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
    用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
  • さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体サイズ(mm)15×20
  • 交換ホース さらさらブラウン 三洋化成

    交換ホース さらさらブラウン

    三洋化成(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体サイズ(mm)12×16
  • 交換ホース ツインネット 三洋化成

    交換ホース ツインネット

    三洋化成
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
  • ガーデン耐圧防藻ホース 三洋化成

    ガーデン耐圧防藻ホース

    三洋化成
    7,698税込8,468
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ糸入り耐圧ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止に役立ちます。中間補強糸により破裂しにくい。ホースに編みこまれている中間補強糸(ポリエステル糸)により、水圧に耐えることができます。止水機能付き散水ノズルを取り付けることができます。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC/ポリエステル糸クリア使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)0.62(環境温度23℃時)、0.48(環境温度60℃時)ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)19.5
  • カンスイチューブ 三洋化成

    カンスイチューブ

    三洋化成(3件のレビュー)
    599税込659
    1巻(10m)
    当日出荷
    専用パーツを使って庭や花壇への散水が簡単にできる、水やりチューブです。
    材質PVC耐熱温度(℃)約60度内径(mm)約4
  • シャロ ブラウンリール 15x20m ブラウンメタリック 三洋化成

    シャロ ブラウンリール 15x20m ブラウンメタリック

    三洋化成
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出 ホースが貼りつかず巻き取りやすい 貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース 5つの水流が選べる多機能ノズル 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット
    付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.15本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウンキャスターなしホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34
  • I型ニップル 三洋化成

    I型ニップル

    三洋化成
    549税込604
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
  • さらさらホース アドバンス15x20 20mカット 三洋化成

    さらさらホース アドバンス15x20 20mカット

    三洋化成
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
    用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
  • パワーホース 15x20 15mカット 三洋化成

    パワーホース 15x20 15mカット

    三洋化成(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCグリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体サイズ(mm)15×20
  • セレクト7ノズル 三洋化成

    セレクト7ノズル

    三洋化成
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    通水・止水を片手で調節できる、握りやすいラバー加工の多機能ノズル 丈夫な金属カバー 7つの水流が選べる
  • ホースコネクター 12mm-15mm 三洋化成

    ホースコネクター 12mm-15mm

    三洋化成
    349税込384
    1個
    当日出荷
    工具を使わず取り付けができる。
    用途プラグへのホース接続具です。材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
  • ヴァルナ ブラウン 三洋化成

    ヴァルナ ブラウン

    三洋化成(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にカバーなし質量(kg)4.63ブラウン種類水形:6キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)20、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×34×35巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • アーバンリール本体(UR-006) 三洋化成

    アーバンリール本体(UR-006)

    三洋化成
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。
    用途15mから50mまで収納できるホースリール仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセットトラスコ品番816-3781セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸質量(kg)2.04ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1.2
  • ホースコネクター 三洋化成

    ホースコネクター

    三洋化成
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わず取付けできるプラグへのホース接続具です
  • 蛇口プラグセット 三洋化成

    蛇口プラグセット

    三洋化成
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでカンタンに脱着できる、蛇口とホースの接続具です
  • バラニップル I型 三洋化成

    バラニップル I型

    三洋化成
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
  • PCノズルM 三洋化成

    PCノズルM

    三洋化成
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途散水用ノズルです。材質ABS樹脂質量(g)164寸法(幅W×高さH)(mm)220×150適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
  • アーバンブラウンリール 三洋化成

    アーバンブラウンリール

    三洋化成(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にカバーなし質量(kg)10.47ブラウン種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • スカイノズル 三洋化成

    スカイノズル

    三洋化成
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
    用途一般家庭水道用散水器具材質ABS、POM、SUS、合成ゴム寸法(mm)120×200×60最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)使用温度(℃)0~60取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下適合流体水(水道水)
  • T型ニップル 三洋化成

    T型ニップル

    三洋化成
    389税込428
    1袋(3個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途ホースの2方向への分水に使います。材質POM樹脂再生紙使用マーク適合
  • さらさらホース サンプロテクト 三洋化成

    さらさらホース サンプロテクト

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース
    長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
  • S-BOX 三洋化成

    S-BOX

    三洋化成
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
    付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.2キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
  • ホースジョイント 三洋化成

    ホースジョイント

    三洋化成
    359税込395
    1個
    当日出荷
    工具を使わず補修・延長ができるホースどうしの接続具です
  • 蛇口プラグ 三洋化成

    蛇口プラグ

    三洋化成
    599税込659
    1個
    当日出荷
    水圧の力で蛇口に密着、水漏れを防ぐ蛇口接続具です
  • ホースリール ジュノ 三洋化成

    ホースリール ジュノ

    三洋化成
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
    付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.67(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.8キャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)~20補助ホース長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
  • バラニップル T型 三洋化成

    バラニップル T型

    三洋化成
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ホースの2方向への分水に使います。材質POM樹脂
  • ジュノブラウンホースリール 三洋化成

    ジュノブラウンホースリール

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 円形ステップ台が足踏み台として便利。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にカバーなし質量(kg)6.67種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)30、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×41×45巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • らくらく散水セット10m巻 三洋化成

    らくらく散水セット10m巻

    三洋化成
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。
    用途散水トラスコ品番360-4683材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300高さ(mm)100質量(g)940奥行(mm)300使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7
  • SHガゼットホース 15×20 三洋化成

    SHガゼットホース 15×20

    三洋化成
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
  • S-BOX  箱入り 三洋化成

    S-BOX 箱入り

    三洋化成
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
    付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.7キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5