タイプ刈刃:片刃
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式固定スロットル
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2
効率が上がる両刃モデル
タイプ刈刃:両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
刈り幅(mm)(有効)484
乾燥質量(kg)4.6
ブレード長さ(mm)580
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式トリガーレバー
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグCMR7H
始動方式Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)4
オイル量(L)0.14
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。