農業資材・園芸用品 :「マキロン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNM-1 巻き取り式ナイロンカッター セフティー3 動画あり
金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。 形状四角型 仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm) 寸法(mm)Φ130×18 質量(g)300 付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付 取付穴径(Φmm)25.4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。 ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。
用途刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。 仕様使用可能ナイロンコード:2.2~2.4mm 質量(g)80 外径(Φmm)110 刃厚(mm)0.9 取付穴径(Φmm)25.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SNT-3 簡単巻き取り式ナイロンカッタ セフティー3 動画あり
コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
用途刈払機用ナイロンカッター。 仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm 付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m
1個
4,298 税込4,728
当日出荷