霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧0.15Mpa~0.75Mpa
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
用途蛇口につないでガーデンミスト。
材質亜鉛合金鋼 ABS PP
適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで
伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。