園芸作業をより快適に。
丈夫なチューブタイヤ仕様です。
座ったまま移動が出来て作業が楽々出来ます。
座り心地の良い座布団付です。
持ち運びに便利なハンドル付です。
用途畑・ガーデニングの座り作業。
材質鉄・ゴム
寸法(mm)483×220×375
質量(g)6000
耐荷重(kg)100
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。
用途草刈作業用。
形状ツイスト
長さ(m)50
密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
用途刈払作業用。
材質コポリマー
長さ(m)50
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。