農業資材・園芸用品 :「厚刃」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 刃形片刃
1枚ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm)45 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃 刃厚(mm)2 仕様4本セット、オーレック社製対応商品 質量(g)615 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
3,898 税込4,288
当日出荷

竹・笹・雑木用チップソー セフティー3 動画あり
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.65 厚さ(mm)1.25(台金) 仕様左右埋め込み
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm)4 仕様4枚組 質量(g)170 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

セフティー3草刈チップソー
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。 仕様20-25.4変換パーツ付 適合刈払機:20cc以上 材質S50C 刃数30 穴径(Φmm)20/25.4 刃厚(mm)2 外径(mm)200
1枚
879 税込967
当日出荷

充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。 本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。 外径(Φmm)160 刃数(p)20 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)20 仕様充電式・AC式草刈機用 材質台金:S-50C
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質台金:S-50C
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。 柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。 台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。 雑草刈・芝生刈に最適です。 JIS規格品。
用途刈払機用チップソー。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超剛チップソー 剛龍 セフティー3 動画あり
荒地に強いチップソーです。石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
用途刈払機用チップソー。 厚さ(mm)1.25(台金) 刃厚(mm)2.3 刃形片刃 材質(本体)刃物鋼
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
用途刈払作業用 刃厚(mm)2 材質台金部:S50C
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型サイズの草刈用チップソーです。従来の255mmチップソーに比べ作業効率アップ.します。軽量設計で305mmでも軽く疲労も軽減します。
用途草刈作業用。 適合刈払機:30cc以上 材質S50C 刃数60 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 外径(mm)305
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

チップソー でかチップ2枚組 セフティー3 動画あり
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。 仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

でかチップ巻付き防止 セフティー3 動画あり
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。
用途草刈り。 仕様斜め埋め込み 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純日本製、藤原産業×津村鋼業共同企画チップソーです。研磨やロウ付け作業等全て日本で製造・加工を行ったチップソーになります。4面研磨+最高級チップ搭載で抜群の切味と耐久性を実現しました。
用途刈払機用チップソー。 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 仕様JIS規格適合商品 材質台金材質:SK-85
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3充電PLUS
充電式・AC式に最適な小型チップソーです。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。 仕様20-25.4変換パーツ付 適合AC・充電刈払機用 材質S50C 刃数28 穴径(Φmm)20/25.4 刃厚(mm)1.5 外径(mm)200
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。お得な20枚セットです。
用途刈払機用チップソー。 材質台金:Mn65 厚さ(mm)台金:1.25 入数(枚)20 刃厚(mm)2 JIS規格適合商品 穴径(mm)25.4
1セット
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。
用途刈払機・草刈用チップソー。 材質台金:SAE1074 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。 ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。
用途刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。 仕様使用可能ナイロンコード:2.2~2.4mm 質量(g)80 外径(Φmm)110 刃厚(mm)0.9 取付穴径(Φmm)25.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。 斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
用途草刈り作業。 厚さ(mm)台金:1.25 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質台金:S-50C
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。 R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
用途草刈り作業。 厚さ(mm)台金:1.25 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質台金:S-50C
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈作業を快適にする3点セットです。軽量タイプチップソーで刈払作業の負担を減らします。6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。地面を滑らせ楽に短く草刈り作業が可能になります。
用途草刈作業。 刃数(p)6 刃厚(mm)0.8 ブレードサイズ(mm)120 材質台金:S50C
1セット(3点)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。
用途刈払作業用 刃厚(mm)2.2 材質台金部:SK-85
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途雑草刈りに。 外径(Φmm)158 刃数(p)24 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4 高さ(mm)158 質量(g)200 奥行(mm)5
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

抵抗、摩擦が少なく超軽い切れ味を実現しました。 優れた切れ味で衝撃にも強いです。
用途竹・雑木刈りに。 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)25.4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
用途刈払機用チップソー。 刃厚(mm)1.65 穴径(Φmm)25.4 仕様最高級超硬チップ使用 排気量(cc)刈払機推奨:25未満
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。
用途草刈チップソー。 仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品 材質台金:65MnA 超鋼チップ 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.8
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
用途草刈作業用。 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.6 規格JIS規格適合商品 材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。 コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。 コード巻き込み範囲3ミリまでOK。 金属製のため、耐久性に優れます。
用途雑草刈りに。 小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。 形状四角型 仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm) 付属品角型2.2mm×3m 材質スチール製 質量(g)320 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)125 使用範囲(mm)2.0~3.0 刃厚(mm)20
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。 仕様JIS規格適合商品 材質台金材質:Mn65 厚さ(mm)台金:1.25 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
用途刈払機用チップソー。 仕様JIS規格適合商品 材質台金材質:Mn65 厚さ(mm)台金:1.25 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超剛チップソー猛龍 セフティー3 動画あり
6倍大型チップ+R刃で抜群の耐久性と切味を両立しました。従来チップより約6倍大型化、チップが飛びにくく石など障害物が多い所でも抜群の耐久性を実現しました。R刃形状チップ採用で抜群の切味を実現しました。
用途刈払機用チップソー。 仕様JIS規格適合商品・表面クロームメッキ加工 材質台金材質:Mn65 厚さ(mm)台金:1.25 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量設計の山林仕様タイプチップソーです。超軽量や空気抵抗を考慮した台金構造でエンジンやバッテリーの力の効率を考えた設計です。チドリ刃採用で摩擦係数を下げ、切り粉の排出がよくなります。超軽量設計でも耐久性の心配なく使用可能です。
用途刈払作業用 刃厚(mm)2 材質台金部:S50C
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R型チップチップソー セフティー3 動画あり
R型チップ採用で抜群の切れ味、草抜けの良さを実現したチップソーです。スムーズな切れ味が長く続きます。刃先全面研磨で鋭い刃先になっています。
用途刈払機用チップソー。 刃厚(mm)2.4 穴径(Φmm)25.4 材質(本体)刃物鋼
1枚
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
用途草刈作業用。 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 規格JIS規格適合商品 材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング