農業資材・園芸用品 :「散水ホース」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。 材質PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいホースリールセットです。耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。散水ノズルは5パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 仕様散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー 材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂 カバーなし キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)20 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa)0.69(7kgf/cm) 巻取形式手動
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

ハンマートン仕上げで高級感のある質感です。 蛇口に簡単に引っ掛け可能です。
用途収納しにくい散水ホースをスッキリ収納 寸法(mm)115×95×260 仕上ハンマートン
1個
799 税込879
当日出荷

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
用途ポンプパーツ。 ホース長さ(m)8 適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コイルホース用の散水ノズルです。水形はジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミストです。
用途コイルホース用交換部品。 シャワー種類ジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミスト 材質ABS・NYLON・TPR 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散水チューブ セフティー3 動画あり
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体 外径(mm)20 内径(mm)15
1巻(10m)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。 適合ホース径(Φmm)50まで 材質ニトリルゴム 質量(g)3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

散水用パーツです。散水ホースの収納に便利です。延長コード等の収納にも使えます。
用途散水パーツ。 材質ABS樹脂
1個
699 税込769
当日出荷

面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。 材質ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コイルホース セフティー3 動画あり
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホース縫い目から水がにじみだし散水します。 今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。 用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水ホース 使用流体 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa)0.69
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース 材質PVC、ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。 シャワー種類2種類(直噴・拡散) 仕様噴射パターン:直噴・拡散 使用ホース中厚用ブルーホース
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。 材質PVC:ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)18 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6) 耐熱温度(℃)60 ホース外径(Φmm)23
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。収納に便利な引掛けノズル機能付です。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABS カバーなし キャスターなし ホース内径(Φmm)8 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水用パーツです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)20以内 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
229 税込252
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
用途散水パーツ。 材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
529 税込582
当日出荷

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、自在散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能です。
用途ポンプパーツ。 仕様内径25mm(1インチ)ホース用 適合ホース内径(Φmm)25
1個
3,898 税込4,288
欠品中

散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
用途散水パーツ。 材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン) 適合ホース外径(Φmm)20以内 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)25
1個
799 税込879
当日出荷

散水散水作業をより快適に行えます。ニップルと太いホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。 適合ホース内径(Φmm)15~19 材質ABS ポリプロピレン 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)25
1個
329 税込362
当日出荷

散水散水作業をより快適に行えます。ホースを分岐します。コネクターとコネクターに接続し三方向に分岐します。
用途散水アタッチメント。 仕様3方向に分岐 材質ABS 接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
1個
209 税込230
当日出荷

セフティー3ホースニップル
散水散水作業をより快適に行えます。太いホースをつなぎます。ホースとホースの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。 材質ポリプロピレン 適合ホース外径(Φmm)25 適合ホース内径(Φmm)15~19
1個
198 税込218
当日出荷

散水散水作業をより快適に行えます。ワンタッチでホースをつなぎます。ホースとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。 材質ABS ポリプロピレン POM 接続方式ホース-コネクタ 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
349 税込384
当日出荷

コイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースがスッキリ収納できます。散水ノズル引っ掛け付きです。
用途コイルホースの収納。 仕様ノズル引掛け付 材質(本体)メタル
1個
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途灌水ホース。 材質天然ゴム ホース径(Φmm)4 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水散水作業をより快適に行えます。太いホースを分岐します。ホースとホースの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。 材質ポリプロピレン 適合ホース外径(Φmm)25 適合ホース内径(Φmm)15~19
1個
218 税込240
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)(最長直径)約5 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150
1個
819 税込901
当日出荷

超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。 仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用 材質アルミ製 パイプ部:樹脂製 質量(g)500 寸法(長さL×幅W)(mm)560×120 適合ホース内径(Φmm)25 パターン2種類
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。 材質PP・ABS 適合ホース外径(Φmm)20まで 作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時) 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,598 税込1,758
欠品中