竹・笹・雑木用プロチップソーセフティー3翌々日出荷
強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
草刈チップソー翠虎・刈セフティー3翌々日出荷
チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
ガーデンシュレッダーセフティー3翌々日出荷
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付寸法(mm)970×550×520質量(kg)12.1周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200能力生枝木粉砕:最大25mm
楽々ステンマルチ穴あけセフティー3(15件のレビュー)当日出荷
マルチ・ビニール等の穴あけに最適です。上から押すだけで、マルチシートの穴をあけることが可能です。刃部はサビにくいステンレス製です。力が入りやすく、握りやすい木柄グリップを採用しています。大小2段刃のため軽い力で穴あけ作業ができます。野菜苗・花苗・種まき用やイチゴ・レタス等の穴あけに最適です。
用途マルチ・ビニール等の穴空け作業。材質刃部:ステンレス グリップ部:木
自在灌水ホースセフティー3(5件のレビュー)当日出荷
ホース縫い目から水がにじみだし散水します。
今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。
用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水ホース使用流体水耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa)0.69
水杓セフティー3(9件のレビュー)当日出荷
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品材質アルミニウム材質(柄部)木
竹・笹・雑木用チップソーセフティー3(14件のレビュー)当日出荷
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65厚さ(mm)1.25(台金)仕様左右埋め込み
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
噴霧ノズルカクダイ税込¥8,138¥7,398
スーパーミストカクダイ税込¥274,780¥249,800
立水栓柱カクダイ税込¥42,878¥38,980