農業資材・園芸用品 :「草刈機 巻き付き防止」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。
ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。
用途刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。
仕様使用可能ナイロンコード:2.2~2.4mm
質量(g)80
外径(Φmm)110
刃厚(mm)0.9
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
用途刈払作業用
刃厚(mm)2
材質台金部:S50C
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。
用途草刈り。
仕様斜め埋め込み
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。