農業資材・園芸用品 :「草抜きフォーク」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芝生の中の雑草、コケの中の雑草などを抜くのに便利です。特にゴルフ場のグリーンの小さな雑草を抜くのに最適です。 従来品と比較し、手にフィットしたデザインと割り込み口が細く先が薄いので小さな草を抜くのに大変便利です。
全長(mm)150 刃幅(mm)13
1個
359 税込395
当日出荷

グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160 刃幅(mm)20 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
629 税込692
当日出荷

少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け、根から引き抜けます。 前へ押して草を取るので、ねらった草を見ながら簡単に取れます。 刃の幅の草が一度で取れるので作業効率がアップします。 レイキ代わりに草をかき集めるのにもご使用いただけます。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 グリップは手にフィットし、力が入りやすく疲れにくい形状です。
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(柄部)軟質塩ビ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業 材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
1丁
829 税込912
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060 材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷