2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。 芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。 芝生の根切りにもご使用戴けます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼 全長(mm)400 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
879 税込967
欠品中