クラフト 洋ランバークSUN & HOPE(サンアンドホープ)3日以内出荷
環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】・胡蝶蘭など洋ランやコウモリランの植え替えに使用。・本品1鉢で5号鉢 1鉢分
用途バーク形状固形質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×222原材料洋ランバーク
クラフト 水苔(NZ産AAA)SUN & HOPE(サンアンドホープ)3日以内出荷
環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】・NZ産のグレードAAAを原料で使用。・清潔で吸水性、保水性、排水性に優れています。・保温性が高く、乾燥防止にも優れています。・洋ラン類の植え替え、植え込み、オモト・山野草の鉢土乾燥防止としても使用できます。
用途水苔形状固形質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×222原材料水苔
活力液SUN & HOPE(サンアンドホープ)当日出荷
あらゆる植物に最適です。植え替えなどで弱めた時や、植物の芽を出す時などバランスの良い栄養補給になります。
鹿沼土普通SUN & HOPE(サンアンドホープ)(2件のレビュー)当日出荷
サツキ・シャクナゲ・オモト・東洋ラン等の植え替えに。 通気性・保水性に優れています。乾燥処理済みのため安心して使用できます。
赤玉土中粒SUN & HOPE(サンアンドホープ)5日以内出荷から6日以内出荷
ハイドロカルチャー・草花・野菜・観葉植物・山野草・小盆栽の植え替えに。 通気性・排水性に優れています。乾燥処理済みのため安心して使用できます。
赤玉土大粒SUN & HOPE(サンアンドホープ)当日出荷
ハイドロカルチャー・草花・野菜・観葉植物・山野草・小盆栽の植え替えに。 通気性・排水性に優れています。乾燥処理済みのため安心して使用できます。
活力液SUN & HOPE(サンアンドホープ)(4件のレビュー)当日出荷
一本差し込むだけで植物がいきいき育ちます
用途あらゆる植物に最適。植え替えなどで弱めた時や、植物の芽を出すときなどバランスの良い栄養補給に。適合作物あらゆる植物寸法(mm)50×130×130成分(チッソN-リン酸P-カリK)6:10:5
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3