1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OREC(オーレック)ラジコンタイプ
これまで難しかった、低い場所、長い斜面の草刈りをスパイダーモアーRCが指先ひとつで可能にします。長い傾斜地などこれまで届かなかった場所もおまかせ。人が入り込めない低い枝下も機械が代わりに入って作業。隅々まで安全に作業完了!。傾斜に強いクローラータイプ。専用設計クローラーで斜面での走破性抜群。傾斜地で高い駆動力を発揮する独自設計のラグパターン。地面をしっかり捉え、最大傾斜45°で安定走行。(等高線方向における作業時)。傾斜地でも安定走行・傾斜アシスト機能。クローラーの回転速度を制御して傾斜地での直進をアシストします。
仕様能率(反/時間):1.4(直進刈時) 質量(kg)138 種類フリーナイフ×4枚 ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32W600 車輪ゴムクローラ 刈り幅(mm)530 刈込み高さ(mm)30~100 機能傾斜アシスト装備、過負荷防止:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止スイッチ 全長×全幅W×全高(mm)970×915×580 エンジンタイプ始動:セルスタートボタン クラッチ作動:ベルトテンション 傾斜角度(°)最大:45(等高線方向における作業時) エンジン型式やまびこGEH802R 防水性非防水 走行速度(km/h)0~2.7 油量(L)1.45(混合50:1) 排気量(cc)79.4 走行タイプ電動モータ(360Wブラシレス)
1台
1,498,000 税込1,647,800
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング