長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0
質量(kg)320
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)作業部電動昇降、30~320 (無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)9.6
走行速度(km/h)高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6
油量(L)1.1/6.1
馬力(PS)13
走行タイプHST
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
7日以内出荷
仕様適合本機型式:RM831GX/RM831X/RM883X/RM953X/RM983X/RM984X/RM983FX/RMK151X/RMK180X
セット内容ナイフ×2枚ナイフカラー×2個ナットガード×2個ハードロックナットM14×2セットナイフ取り付けボルト×4本
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様適合本機型式:RMK151X
セット内容オフセットナイフ×3枚バネ座金径10×6小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×6
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
仕様適合本機型式:RMK180X
セット内容オフセットナイフ×6枚バネ座金径10×12小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×12
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。