農業資材・園芸用品 :「イクラ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様作業速度:0.5~0.75m/s 質量(kg)16.5 使用燃料自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910 燃料タンク容量(L)0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式EH025 始動方式リコイル式 エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7] 排気量(cc)総:24.5 耕運深さ(mm)40 耕運幅(mm)100
1台
128,800 税込141,680
翌日出荷