農業資材・園芸用品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)15 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
欠品中

回転ふるい機SC-M/SC-1用オプションパーツの6mm目合ふるい網です。
適合機種SC-1/SC-M
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷

人力によるシーダーテープ専用1条播種機。 リール受が特殊メタルやベアリング構成のためリールがスムーズに回転しシーダーテープが滑らかに繰り出されます。 シーダーテープのセットは、付属のテープ導入線で容易に行えます。(テープ導入線は、ハンドル内に収納できます。) 播種深さの調節は、工具なしで簡単に行えます。 人力なので操作が簡単。 小型軽量なので枕地での旋回や運搬が楽です。 リールがスムーズに回転し繰り出されるのでシーダーテープを傷めません。
質量(kg)5.3 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 リール外径(mm)180 リール内径(Φmm)36 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)810×210×490 リール寸法W(mm)115
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
種類手動式(半自動式) タンク容量(L)9 質量(kg)1.4 形式全面均一拡散式 ハンドル回転回数毎分80~100回転 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42 散布幅(m)6 動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
1台
9,998 税込10,998
欠品中

ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール 質量(kg)1.7 種類電動式 電圧(V)DC6 電源単1電池×4本 ※電池は別売です。 タンク容量(L)9 連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)18.7 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850 モーター出力(W)40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55 モーター電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

黒大豆用選別機 調節脚で傾斜角度が変えられるので、選別具合の調節が可能 割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出、形の良い豆はその場で回転、シワ・キズ・変色を見つけて易く、付属の「大豆ステイック」抜き取りできます 静かな転がり選別方式を採用しているため、長時間の作業でも「めまい感」が軽減されます。
用途大豆選別 付属品大豆スティック 質量(kg)12 ベルト幅(mm)400 定格電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)20/19 全長×全幅W×全高(mm)490×500×270
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

点播・条播の切り替え式!様々な作物の播種におススメ! 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 ダブルシャッター(2枚シャッター)交互開閉方式で点播状態がキレイ、株間が正確。 播種量は、操出しロールの調節で簡単設定。 播種間隔は、ツマミでワンタッチ変更。 点播・条播の切替えは、ピン1本の差替えで可能。
仕様(播種様式)点播き、条播切換式、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm(分配バネのフック時)、(点播間隔)30・36・42・48・54・60(分配バネのフックを外した時)、(種子操出方式):無段調整式回転ロール操出 6穴 質量(kg)8.2 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400 ホッパー容量(L)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

みのる産業胸掛散粉機
粉剤散布に使いやすく能率的。 粉剤がドリフトしにくい手回しタイプ。 薬槽や本体がプラスチック製のため手入れがしやすく錆びません。 軽量でご高齢の方や女性にも使いやすい設計です。 本機はDL粉剤も散布できるので、薬剤が効率よく使え、 粉剤の浮遊が少なく周囲への環境にもやさしいです。
仕様吐粉量:毎分170g 質量(kg)3.1 全高(cm)39 回転数(回/分)ハンドル:70以上 薬剤量(kg)3 全幅(cm)25.5 奥行き(cm)33.5
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

小型・軽量で畑作管理に威力を発揮
仕様作業速度:0.3~0.4m/s 質量(kg)22 全長×全幅W×全高(mm)930~1140×570×660~880 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン出力(PS/kW)1.1/- 排気量(cc)総:33.5 耕運深さ(mm)40 耕運幅(mm)150
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

みのる産業大粒播種機
目皿交換式大粒播種機。 溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。 目皿交換方式を採用しております。 手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。 ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。 大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の 採用で安定した播種ができます。 播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。
仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦 質量(kg)10 条数1条 ハンドル長さ(mm)960 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400 ホッパー容量(L)4
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

みのる産業野菜播種機(2条)
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。 1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。 条間は8~20cmの調節ができます。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができる。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。 工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴 質量(kg)10 条数2条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1×2
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

みのる産業野菜播種機(1条)
点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。 ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。 部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。 V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。 作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。 畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。 覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。 ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。 ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。 本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。 軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。 播種状況を確認しながら安心して作業ができます。 種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。 軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。 工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴 質量(kg)6.6 条数1条 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時) ホッパー容量(L)1
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

軽量でキャベツ・ブロッコリー・玉ネギ・ネギなどの中耕作業に最適! 小型軽量、低重心で持ち運びが容易で中耕作業などに最適。 主クラッチ・遠心クラッチの二重クラッチで安心作業ができます。 小型4サイクルガソリンエンジン採用で、排気はクリーン。ハウス内作業などにも適しています。 様々な作付体形に合わせて、中耕・除草・土寄せ作業に活躍するオプション部品が豊富です。 補助ハンドルを使えば、広幅の畝も崩さず作業。
仕様作業速度:0.5~0.75m/s 質量(kg)16.5 使用燃料自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:1020×570×910 燃料タンク容量(L)0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式EH025 始動方式リコイル式 エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7] 排気量(cc)総:24.5 耕運深さ(mm)40 耕運幅(mm)100
1台
128,800 税込141,680
翌日出荷

みのる産業プチ耕転機
高設栽培用のスクリュー式耕耘機シリーズ、イチゴなど夏場のハウス内作業に最適。 スクリュー式耕耘爪を採用していますので、安定した耕耘作業ができます。 ハンドルが前後左右に付いていますので、楽な姿勢で作業が出来ます。 小型4サイクルガソリンエンジンの採用でハウス内の作業に最適。 イチゴなど夏場に耕耘が必要な作物に最適です。 スクリュー方式なので、根切りも良く、土の飛散が少ない。 遠心クラッチと主クラッチの二重クラッチにより、安全な作業ができます。
仕様適応ベッド外幅:26~32cm 質量(kg)21 使用燃料自動車用レギュラーガソリン 全長×全幅W×全高(mm)機体:560×430(格納時)/740(作業時)×520 燃料タンク容量(L)0.5 エンジン回転数(min-1[r.p.m])7000 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン エンジン形式EH025 始動方式リコイル式 エンジン出力(PS/kW)0.7/0.5[最大1.0/0.7] スクリュー径(Φmm)70(2連式) 排気量(cc)総:24.5 耕運深さ(mm)50~110 耕運幅(mm)165
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

ダブルシャッター式で確実な播種を実現。 一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧ができます。 繰出ロールの交換は工具を使用することなくピン一本を外すだけで行えます。 点播・条播の切替えは、ピン一本を差しかえるだけで行えます。 点播間隔の調節は、ツマミでワンタッチ。 ロールを交換(別売)すれば、様々な作物の播種ができます。 繰出ロールや後輪スポンジなどは、工具不要で簡単に行えます。
仕様(播種様式)点播、条切換式、[条播]ロール穴数12穴:目安株間6cm、ロール穴数6穴:目安株12cm、(点播間隔)15・18・21・24・27・30cm ※操出ロール穴数:6穴、(点播間隔)24・30・36・54・60※操出ロール穴数:3穴の時、(種子操出方式):凹穴ロール回転操出:3穴・6穴・12穴(6穴×2穴)・18穴 質量(kg)8.1 条数1条 ハンドル長さ(mm)1000 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)820×270×400 ホッパー容量(L)1
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

みのる産業大型散粒機
農薬から肥料散布まで幅広く使えます。 大容量のたっぷり散布。 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 粒剤を均一に散布できます。 散布幅は肥料で約6.5m 、農薬で約4.5mと全面に均一散布ができます。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。
仕様散布様式:散粒板による全面均一拡散式、作業能率:7~10分/10アール 質量(kg)3.6 種類手動式 タンク容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×42×53 回転数(回/分)ハンドル基準:85 散布幅(m)(有効)肥料:約6.5、農薬:約4.5
1台
20,980 税込23,078
欠品中

条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。 溝切、播種、覆土が一工程でできます。 播種量が均一な繰出しロール式です。 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。
用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適 適合作物玉葱・ベビーリーフ 全長(mm)機体:820 全幅(mm)機体:560 全高(mm)機体:690 質量(kg)21.5 走行タイプ手押し前後輪走行 方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き 条数播種:5条 条間距離(cm)播種:8 播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります) ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能) 付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷