省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます!
ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。
大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。
温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。
自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。
精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。
仕様暖/冷兼用
温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50
コンセント個数1
許容電流(A)10
温度精度1.2℃
リード線(m)5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。