グリーンシャトルⅡヤマト農磁(11件のレビュー)当日出荷
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機タイプ肩掛式散布幅(m)6~7質量(kg)0.9容量(kg)6~7
サンパースタートヤマト農磁(3件のレビュー)当日出荷
箱処理はおまかせ!!
畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に種類散粒機・散布機・散粉機散布幅(m)0.05~0.15質量(kg)0.8容量(kg)3
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398