2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
用途カルシウム補給剤 成分カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸 登録保証徳島県第289号
1袋(1L)
2,198 税込2,418
当日出荷

OATアグリオアミノサンピ
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
用途コック付き 成分窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
1缶(12kg)
13,980 税込15,378
5日以内出荷