農業資材・園芸用品 :「きゅうり 種」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。 特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。 本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。 本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。 本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。 本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。 本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)21812 性状淡褐色水和性細粒
1個(500g)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡便な作業。くん蒸剤のように被覆期間やガス抜き作業の必要がなく、薬剤の処理直後から播種、定植が可能です。 センチュウにすぐれた効果。線虫と接触することにより殺線虫効果を示し、低濃度でもセンチュウの運動を阻害します。また、線虫の根部への侵入防止、根内の線虫の発育抑制などの効果を示し、安定した高い効果を発揮します。 安定した効果。土壌pH、土性、土壌水分、地温などの土壌条件の変動による効果差は少なく、安定した効果を示します。また、ネコブ、ネグサレ、シストのいずれのセンチュウにも優れた効果を発揮します。 地上部害虫にも有効。浸透移行性を有するため、地上部害虫のハダニ、アザミウマ、コナジラミ、アブラムシ類にも副次的な効果を示します(なす、ばれいしょ、いちご)。 環境にやさしい。本剤は普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)であり、また、有効成分の蒸気圧が低く、揮散のおそれがありません。ガス化しないため、周辺環境への影響もほとんどありません。
農林水産省登録第(号)20265 毒劇区分普通物
1パック(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

べと・疫病にすぐれた効果を示し、広範囲の病害に高い予防効果 難防除のべと病・疫病にすぐれた効果のシアゾファミド(ランマン)と、幅広い病害に安定した予防効果を発揮するTPNの混合剤です。 ドーシャスに含まれるTPN有効成分量は、卵菌類以外の各種病害にも十分な効果が得られるように配合されています。 べと病や疫病に加え他病害が混発・同時発生する場面での基幹防除剤、ローテーション防除の主力剤として適しています。 ユニークな作用機作 シアゾファミドは新規な化合物グループに属し、他剤とは全く異なる作用機作を持つことから、既存剤の感受性が低下した病原菌にも有効です。 また、卵菌類に対して低濃度で強力な呼吸阻害作用を持つ反面、標的外の生物には全く影響がなく、作用点レベルの選択性(高い安全性)を有しています。 TPNは、主としてエネルギー代謝系の種々のSH基酵素を阻害する多作用点剤であり、幅広いスペクトラムと40年以上使用されてきた中でも耐性菌が 出現していないというすぐれた特性を備えています。 すぐれた残効性と耐雨性 有効成分のシアゾファミドとTPNは、共に残効性、耐雨性にすぐれ、圃場での安定した効果が期待できます。 次世代菌密度低減効果(サニテーション効果) シアゾファミドは、すぐれた胞子(遊走子)のう形成阻害作用を持ち、次世代の菌密度を効率的に抑えます。 また、未感染の上位葉への病害進展を防ぐとともに圃場全体の菌密度を効果的に低下させ(サニテーション効果)、一般的な予防効果を超えた防除効果を 示します。このサニテーション効果は、発生状態が変化に富む実使用場面で、安定した防除効果を発揮します。
適合病害虫べと病、晩腐病、黒とう病、黒星病、うどんこ病、褐斑病、炭疽病、つる枯病、褐色腐敗病、疫病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、斑点病、白さび病、黒斑病、白斑病、灰色かび病、すそ枯病、 有効成分シアゾファミド3.2%、TPN(PRTR・1種)40.0% 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)21199 使用方法散布 適合作物ぶどう、もも、ネクタリン、きゅうり、メロン、すいか、トマト、なす、ピーマン、はくさい、たまねぎ、ねぎ、レタス
1個(250mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石原バイオサイエンスケンジャフロアブル
本剤は、病原菌の生活環の多くのステージに作用します。特に感染前(胞子発芽~付着器形成期)に高い防除効果を発揮します。 本剤は、既存薬剤に対して感受性が低下している病原体に対しても高い効果を示します。 有効成分が速やかに葉表⇒葉裏(葉裏⇒葉表)へ浸達することで、安定した防除効果を発揮します。 胞子形成を強く阻害し、胞子飛散による病害の拡大を防ぐことで、次世代の菌密度を効率的に抑えます。 訪花昆虫や天敵に影響がほとんどなく、IPMに適合した薬剤です。
適合病害虫黒とう病、灰色かび病、褐斑病、うどんこ病、菌核病、炭疽病 有効成分イソフェタミド36% 適合作物ぶどう、豆類(種実、ただし、いんげんまめ、らっかせいを除く)、いんげんまめ、さやえんどう、たまねぎ、きゅうり、レタス・非結球レタス 農林水産省登録第(号)23993 毒劇区分普通物
1個(335mL)
6,498 税込7,148
当日出荷