農業資材・園芸用品 :「キャベツ 種」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんきつ、りんご、なし、もも、うめ、ぶどう、びわ、かき、キウイフルーツなどの果樹類および茶、ばれいしょ、てんさい、小麦の主要病害に、また、キャベツ、はくさい、ブロッコ リーなどの根こぶ病、レタスのすそ枯病にすぐれた効果を示します。 りんご、なし、もも、ネクタリン、ぶどう、びわ、小粒核果類、おうとう、いちじくなどの白紋羽病およびりんごの紫紋羽病に対して高い効果とすぐれた残効性が認められます。 灰色かび病、斑点落葉病等の他剤耐性菌にも安定した効果があります。 植物体内への浸透移行性はほとんどなく、治療効果は認められませんが、残効性、耐雨性にすぐれ、高い予防効果があります。また、フロアブル化することにより、付着性が高まり、より高い効果が得られます。 胞子発芽、侵入器官形成、胞子形成等の各感染過程を阻害します。 かんきつのハダニ、サビダニ、ホコリダニおよび茶のチャノホコリダニにも効果が認められます。 ミツバチ、蚕、捕食性のダニ等の有用生物および天敵にはほとんど影響がありません。
適合病害虫そうか病、黒点病、斑点落葉病、輪紋病、白紋羽病、黒斑病、灰星病、黒星病、晩腐病、灰斑病、灰色かび病、落葉病、炭疽病、茎枯病、灰色腐敗病、べと病、疫病、夏疫病、葉渋病、根腐病、黒根病、菌核病、紅色雪腐病、雪腐小粒菌核病、茎腐症(リゾープス菌による)、適用病害名、尻腐病、根こぶ病、ビッグベイン病、すそ枯病、粉状そうか病、微斑モザイク病、条斑病、褐色円星病、チャノホコリダニ、ミカンハダニ、モニリア病、紫紋羽病、ホモプシス腐敗病、黒とう病、果実軟腐病、斑点病、雪腐大粒菌核病、輪斑病、ミカンサビダニ、すす点病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、すす斑病、もち病、褐斑病、枝膨病、網もち病 有効成分フルアジナム(PRTR・1種)39.5% 性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)18750 毒劇区分普通物
1本(500mL)
6,998 税込7,698
当日出荷

本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。 特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。 本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。 本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。 本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。 本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。 本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)21812 性状淡褐色水和性細粒
1袋(250g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石原バイオサイエンスワンサイドP乳剤
イネ科雑草と広葉作物との選択性が明瞭です メヒシバ、イヌビエ、エノコログサなどの一年生からチガヤ、ヨシ、ススキなどの多年生に至るまで、広範囲なイネ科雑草に対して強力に作用します。 選択性が明瞭であり、豆、いも、野菜等の広葉作物の生育期にはほとんど影響を与えず、イネ科雑草を防除することができます。 多年生イネ科雑草にも高い効果 有効成分は、雑草の茎葉部および根部から容易に吸収され、体内を移行して成長点および節部の分裂組織に作用し、周辺細胞を壊死させることによって植物全体を枯死させるため、畑に侵入するシバムギ、キシュウスズメノヒエや、チガヤ、ヨシ、ススキ等の防除の難しい多年生イネ科雑草も枯殺することができます。 耐雨性にすぐれています 有効成分の吸収・移行が早いため、散布後の降雨による影響を受け難い薬剤です。 一年生イネ科雑草に対する高い効果 畑地では、主に3葉期から5葉期(だいずは10葉期)までの一年生イネ科雑草に使用することで、安定した除草効果を示します。雑草の種類、生育ステージや大きさなどに応じて適切な薬量を用いることにより、安定した殺草効果が得られます。 いろいろな場面で使用できます 広葉作物の他、水田畦畔、かんきつ、緑地管理用地などに幅広く使用することができます。 効果はゆっくり発現します 本剤の有効成分は速やかに吸収されますが、効果の発現は緩慢なため、完全に枯れるまで通常15~20日程度かかります。
適合場所水田畦畔、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等 剤形乳剤 農林水産省登録第(号)20123 性状褐色澄明可乳化油状液体 有効期限(年)3 成分フルアジホップP 17.5%、その他PRTR該当:キシレン(1種)45%、エチルベンゼン(1種)28% 適合作物だいず、えだまめ、いんげんまめ、あずき、にんじん、だいこん、てんさい、たまねぎ、いちご、トマト、かんしょ、ばれいしょ、キャベツ、ブリッコリー、アスパラガス、やまのいも、せんきゅう、かんきつ、いぐさ、桑、ツツジ類、つばき類、とちのき、さくら、まつ、しゃりんばい、水田作物、樹木等 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
5,898 税込6,488
当日出荷