本剤はアブラムシ類、コナジラミ類などのカメムシ目害虫や、アザミウマ類に対して殺虫効果があります。
特にアブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示し、作物によっては4000倍(25ppm)まで使用することができます。
本剤は既存剤の何れとも異なる新規な作用性を持っています。このため、ローテーション防除に使用する殺虫剤として最適です。
本剤はアブラムシの吸汁を速やかに阻害して防除します。アブラムシが衰弱して茎葉から脱落するまでに数日かかるため、見かけ上は遅効的ですが、吸汁阻害は速効的で直ちに加害できなくなります。
本剤は高い浸透移行性を持っています。このため、巻葉を作り、薬剤のかかり難いアブラムシの防除にも最適です。また散布後に展開する新梢にも移行しますので、果樹のアブラムシ防除にも適しています。
本剤は葉中で適度な安定性を持ち、概ね2~3週間の残効性があります。 また、耐雨性も良好で、これは有効成分が散布後葉内に取り込まれるため、 降雨による流亡で効果を減じることが少ないためと考えられます。
本剤はカブリダニ類、寄生蜂などの天敵生物、訪花昆虫にほとんど影響はありません。
用途果樹のアブラムシ類、野菜のアブラムシ類、コナジラミ類と、茶のヨコバイ、スリップスの防除に。
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)21812
性状淡褐色水和性細粒
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。