1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出光アグリDrキンコン
活性VA菌根菌資材。 本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。 特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。 乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。 本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。
適合作物野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く) 使用方法【定植時】苗の底部(根)に株あたり1~4g「根部処理」または「植穴処理」、【仮植時】苗の底部(根)に株あたり1~2g「根部処理」または「植穴処理」、【播種時】1~5kg/育苗土500Lの割合で土壌混和・育苗箱の場合10~20g/箱で処理 名称ドクターキンコン 対象野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
1袋(1kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

おすすめ人気ランキング