絞り込み
ブランド
  • 天寿
  • モノタロウ(199)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • ホンダ(38,565)
  • スバル(25,378)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,435)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(908)
  • エスコ(744)
  • タカショー(708)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 工進(585)
  • 京セラインダストリアルツールズ(544)
  • セフティー3(538)
  • 千吉(517)
  • 麻場(506)
  • タカギ(499)
  • シングウ(新宮商行)(498)
  • ゼノア(458)
  • マキタ(445)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 中厚 替刃天寿(21件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
鞘入り剪定鋸 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 替刃天寿(17件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
プラスチック鞘 天寿プラスチック鞘天寿(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
天寿剪定鋸用の薄手・中厚兼用プラスチック鞘。
鞘入剪定鋸 中厚 天寿鞘入剪定鋸 中厚天寿(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
長柄 剪定鋸 天寿長柄 剪定鋸天寿(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。 楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
鞘入剪定用ハンドル 天寿鞘入剪定用ハンドル天寿(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
天寿鞘入剪定鋸用ハンドル。すべての替刃が取付可能です。
鞘入り剪定鋸 厚手 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 厚手 替刃天寿(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
刃渡り(mm)365ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.10
ヤニ取り エコスプレー 天寿ヤニ取り エコスプレー天寿(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(250mL)
当日出荷
頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス! 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。
用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
楽のこ170 替刃 天寿楽のこ170 替刃天寿
759税込835
1枚
当日出荷
刃渡り(mm)170ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
折込剪定鋸 天寿折込剪定鋸天寿(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
翌々日出荷
好みの角度に調整自由自在。
折込、長柄用金具1式 天寿折込、長柄用金具1式天寿(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
天寿の折込鋸と長柄タイプの金具一式。
鞘入鋸  本体 天寿鞘入鋸 本体天寿(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌日出荷
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4切り幅(mm)0.76板厚(mm)0.6
折込剪定鋸 木柄のみ 天寿折込剪定鋸 木柄のみ天寿(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
天寿 折込鋸用の木柄。軽量で丈夫なポプラを使用。
楽のこ170 天寿楽のこ170天寿(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
適度に腰のあるしなやかな鋸刃は、折れにくく抜群の使い心地です。 果樹剪定からガーデニングまで幅広く使用可能! 替刃式なので経済的です。
刃渡り(mm)170全長(mm)375、(収納時)210質量(g)140ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ)天寿
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸全長(mm)240質量(g)約70刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)145刃渡り(mm)90
グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル天寿
2,198税込2,418
1巻
翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。
用途ナイロンカッター用の替えコード長さ(m)30太さ(mm)3.2
天寿 伸縮式高枝切鋏 天寿天寿 伸縮式高枝切鋏天寿
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。質量(g)1100全長(m)1.3~2.5切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、採果、枝落とし鋸刃(mm)270
グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル天寿(1件のレビュー)
799税込879
1巻
翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3.2
ナイロンコード 角型 天寿ナイロンコード 角型天寿
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)2.4
剪定鋏 津軽型 天寿剪定鋏 津軽型天寿(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
天寿剪定鋏の津軽タイプ。職人技が光る鍛造で仕上げた高級品です。
用途剪定作業全長(mm)200刃長(mm)60質量(g)220使用目的剪定作業
長柄 剪定鋸 木柄のみ 天寿長柄 剪定鋸 木柄のみ天寿
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
天寿 長柄剪定鋸用の木柄。軽量で丈夫なポプラを使用。
MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 替刃 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 替刃天寿
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
天寿POCKENOKO(ポケノコ)用替刃。0.6mm厚の薄手の刃で食い込みがよく軽い力で切断できます。表面は錆びにくいニッケルリンメッキ。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)90
あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃 天寿あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃天寿
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo専用替刃です。
あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo 天寿あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo天寿
83,980税込92,378
1台
当日出荷
【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!最大32mmの枝も楽々、連続切断!バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。仕様本体付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。質量(g)940電圧(V)16.8使用温度(℃)-10~60バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)充電電圧(V)AC110~220充電時間(時間)1.5~2電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)32稼働時間(時間)3~4最大電流(W)500
天寿 津軽型 本鍛造剪定鋏 錦 天寿天寿 津軽型 本鍛造剪定鋏 錦天寿
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
鋭い切れ味と握り感の良さ。天寿刃物本舗 本鍛造 津軽型剪定鋏 錦。手になじむグリップで、長時間の作業でも疲れにくく、楽に作業ができます。抜群の切れ味。刃の峰は厚く、刃先は剃刀のように薄く、刃の食い込みと抜けが良いです。
用途生木・果樹の剪定に。全長(mm)190質量(g)257使用目的剪定切断対象果樹、生木
ナイロンコード スパイラル 天寿ナイロンコード スパイラル天寿(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 スパイラル形状で切れ味抜群、またか風切り音を軽減するため静音性抜群です。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3
ステンレス鋸鎌 天寿ステンレス鋸鎌天寿
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
医療用のステンレス鋼材を使用した鋸鎌。 刃先の硬度を上げることで今までにない切れ味を実現しました。
用途草刈作業、梱包時のローブの切断等刃渡り(mm)170柄長さ(mm)210質量(g)90
剪定鋏 A型 天寿剪定鋏 A型天寿
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
刃が薄く切れ味抜群。
用途剪定作業全長(mm)200刃長(mm)60質量(g)210使用目的剪定作業