絞り込み
ブランド
  • 天寿
  • モノタロウ(188)
  • BIGM(丸山製作所)(66,053)
  • ホンダ(36,749)
  • スバル(14,481)
  • 三菱(4,885)
  • ヤンマー(3,395)
  • 工進(2,138)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(478)
  • セフティー3(464)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • タカギ(454)
  • マキタ(442)
  • ゼノア(426)
  • 千吉(419)
  • カクダイ(402)
  • 共立(350)
  • 麻場(330)
  • 浅香工業(328)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿

    鞘入り剪定鋸 中厚 替刃

    天寿(22件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
  • ヤニ取り エコスプレー 天寿

    ヤニ取り エコスプレー

    天寿(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(250mL)
    当日出荷
    頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。
    用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
  • 鞘入剪定鋸 中厚 天寿

    鞘入剪定鋸 中厚

    天寿(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
    用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
  • 鞘入り剪定鋸 替刃 天寿

    鞘入り剪定鋸 替刃

    天寿(17件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
  • 折込、長柄用金具1式 天寿

    折込、長柄用金具1式

    天寿(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    翌々日出荷
    天寿の折込鋸と長柄タイプの金具一式。
  • 楽のこ170 天寿

    楽のこ170

    天寿(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    適度に腰のあるしなやかな鋸刃は、折れにくく抜群の使い心地です。 果樹剪定からガーデニングまで幅広く使用可能! 替刃式なので経済的です。
    全長(mm)375、(収納時)210質量(g)140ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76刃渡り(mm)170
  • ナイロンコード 角型 天寿

    ナイロンコード 角型

    天寿
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
    用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)2.4
  • 折込剪定鋸 天寿

    折込剪定鋸

    天寿(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    好みの角度に調整自由自在。
  • 折込剪定鋸 木柄のみ 天寿

    折込剪定鋸 木柄のみ

    天寿(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    天寿 折込鋸用の木柄。軽量で丈夫なポプラを使用。
  • グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿

    グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル

    天寿
    2,198税込2,418
    1巻
    翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。
    用途ナイロンカッター用の替えコード長さ(m)30太さ(mm)3.2
  • 楽のこ170 替刃 天寿

    楽のこ170 替刃

    天寿
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76刃渡り(mm)170
  • 長柄 剪定鋸 木柄のみ 天寿

    長柄 剪定鋸 木柄のみ

    天寿
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    天寿 長柄剪定鋸用の木柄。軽量で丈夫なポプラを使用。
  • MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿

    MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ)

    天寿
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。
    用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸全長(mm)240質量(g)約70刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)145刃渡り(mm)90
  • グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿

    グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル

    天寿(1件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。
    用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3.2
  • ナイロンコード スパイラル 天寿

    ナイロンコード スパイラル

    天寿(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 スパイラル形状で切れ味抜群、またか風切り音を軽減するため静音性抜群です。
    用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3
  • ステンレス鋸鎌 天寿

    ステンレス鋸鎌

    天寿
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    医療用のステンレス鋼材を使用した鋸鎌。 刃先の硬度を上げることで今までにない切れ味を実現しました。
    用途草刈作業、梱包時のローブの切断等質量(g)90柄長さ(mm)210刃渡り(mm)170
  • 長柄 剪定鋸 天寿

    長柄 剪定鋸

    天寿(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。 楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
    用途剪定作業
  • プラスチック鞘 天寿

    プラスチック鞘

    天寿(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    天寿剪定鋸用の薄手・中厚兼用プラスチック鞘。
  • 鞘入り剪定鋸 厚手 替刃 天寿

    鞘入り剪定鋸 厚手 替刃

    天寿(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.10刃渡り(mm)365
  • 鞘入鋸  本体 天寿

    鞘入鋸 本体

    天寿(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    工具不要。ワンタッチで替刃交換。
    ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
  • MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 替刃 天寿

    MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 替刃

    天寿
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    天寿POCKENOKO(ポケノコ)用替刃。0.6mm厚の薄手の刃で食い込みがよく軽い力で切断できます。表面は錆びにくいニッケルリンメッキ。
    用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)90
  • あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃 天寿

    あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃

    天寿
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo専用替刃です。
  • あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo 天寿

    あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo

    天寿
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
    用途果樹剪定や生木剪定に。付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書仕様本体使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。質量(g)940電圧(V)16.8使用温度(℃)-10~60バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)充電電圧(V)AC110~220充電時間(時間)1.5~2電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)32稼働時間(時間)3~4最大電流(W)500
  • 天寿 伸縮式高枝切鋏 天寿

    天寿 伸縮式高枝切鋏

    天寿
    12,980税込14,278
    1丁
    翌々日出荷
    1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
    用途剪定・採果・枝落としに。質量(g)1100全長(m)1.3~2.5切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、採果、枝落とし鋸刃(mm)270
  • 天寿 津軽型 本鍛造剪定鋏 錦 天寿

    天寿 津軽型 本鍛造剪定鋏 錦

    天寿
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
    鋭い切れ味と握り感の良さ。天寿刃物本舗 本鍛造 津軽型剪定鋏 錦。手になじむグリップで、長時間の作業でも疲れにくく、楽に作業ができます。抜群の切れ味。刃の峰は厚く、刃先は剃刀のように薄く、刃の食い込みと抜けが良いです。
    用途生木・果樹の剪定に。全長(mm)190質量(g)257使用目的剪定切断対象果樹、生木
  • 剪定鋏 津軽型 天寿

    剪定鋏 津軽型

    天寿(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    翌々日出荷
    天寿剪定鋏の津軽タイプ。職人技が光る鍛造で仕上げた高級品です。
    用途剪定作業全長(mm)200質量(g)220刃長(mm)60使用目的剪定作業
  • 剪定鋏 A型 天寿

    剪定鋏 A型

    天寿
    3,598税込3,958
    1丁
    翌々日出荷
    刃が薄く切れ味抜群。
    用途剪定作業全長(mm)200質量(g)210刃長(mm)60使用目的剪定作業
  • 鞘入剪定用ハンドル 天寿

    鞘入剪定用ハンドル

    天寿(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    天寿鞘入剪定鋸用ハンドル。すべての替刃が取付可能です。