1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。
質量(g)1100
全長(m)1.3~2.5
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、採果、枝落とし
鋸刃(mm)270
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。
用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。
成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤
材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
1本(250mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。