農業資材・園芸用品 :「電動枝切りばさみ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。
仕様本体
付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書
使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。
質量(g)940
電圧(V)16.8
使用温度(℃)-10~60
バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1
バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)
充電電圧(V)AC110~220
充電時間(時間)1.5~2
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)32
稼働時間(時間)3~4
最大電流(W)500
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。