首振り蛇口G1/2ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
タカギ ラクロック蛇口キャップ式タカギ翌々日出荷
蛇口をワンタッチでホースにつなげられる接続パーツ。万能ホーム水栓(呼径13)専用パーツ。蛇口に本体をはめてキャップを付けるだけの簡単に取付け。2年間の保証付き。ホース側のコネクターは別売り。
材質原料樹脂/ポリアセタール ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×4.6×12アズワン品番64-8534-29
ネジ付蛇口ニップル(裸)タカギ(4件のレビュー)当日出荷
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
地下散水栓用ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)取扱停止中
地下散水栓に水やりタイマーを設置する時に使用するジョイントパイプです。
用途散水用高さ(mm)430質量(g)317適合蛇口/地下散水栓(呼径13、管用平行ねじG1/2のカップリングに適合)トラスコ品番381-4106材質真鍮
ネジ付蛇口ニップルタカギ(3件のレビュー)当日出荷
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561材質ABS樹脂高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタG079・G079SH・G096・G124適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2蛇口取付形状ネジ付
ネジ付蛇口ニップルセットタカギ(12件のレビュー)当日出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991寸法(mm)85×189×40質量(g)62取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15
バンド付蛇口ニップルセットタカギ(8件のレビュー)当日出荷
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908寸法(mm)97×188×40質量(g)95適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~16適合蛇口外径(Φmm)14~18
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
土壌pH計STEP社(ステップシャ)税込¥252,780¥229,800
剪定鋏WIZ'A税込¥1,408~¥1,280~
高枝切鋏WIZ'A税込¥4,378¥3,980
唐鍬若獅子税込¥8,580¥7,800
竹入枝折戸八ツ矢工業税込¥8,248¥7,498
竹垣君八ツ矢工業税込¥12,078¥10,980
竹さく君八ツ矢工業税込¥2,968¥2,698
白玉袖垣八ツ矢工業税込¥41,778¥37,980
白竹光悦寺垣八ツ矢工業税込¥52,778¥47,980
四目垣八ツ矢工業税込¥7,148~¥6,498~
竹しきり弁慶八ツ矢工業税込¥21,978¥19,980