決まった時間に自動で水やりするキットです。
用途散水用。
トラスコ品番835-9925
セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂
2018年トラスコ掲載ページ9 1328
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用
仕様カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番758-2706
セット内容水やりタイマー、ニップル
材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ボタンを押すと自動で巻き取り、離すと停止します。
ノズル蛇口本体の接続がワンタッチ
握るだけで、通水・止水が可能。ワンクリックレバー。
ホース長さ(m)15
トラスコ品番477-7069
カバーあり
質量(kg)3.81
寸法・サイズ(mm)250×338×335 (WxDxH)
キャスターなし
ホース内径(Φmm)7.5mm
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式自動
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水の出方が4つに変わる。
吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。
ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能ラクロック
噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
トラスコ品番835-9918
材質金属ボディ+ラバーグリップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253
シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。