高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG1/2
トラスコ品番381-4157
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)51
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじW26、山20
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番375-4031
材質真鍮
高さ(mm)75
質量(g)68
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用
適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315
トラスコ品番381-4149
材質真鍮
高さ(mm)50
質量(g)127
接続方式ニップル-ホース
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。