オーロラWASH20mタカギ当日出荷
内径15mmのホースを使用しているので、内径12mmホースよりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
用途一般家庭での屋外散水用品洗車や清掃で流量が気になる方にトラスコ品番635-5592幅(mm)372色ホース:チャコールグレー高さ(mm)340タイプオープン奥行(mm)361使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)15×20巻取長さ(m)20
G1/2オスネジニップルタカギ(7件のレビュー)当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
パチットアダプタータカギ(5件のレビュー)当日出荷
タカギ製ノズルやジョイント部品をワンタッチ接続に変換するアダプターです。
用途タカギ製散水用品専用トラスコ品番472-7789材質(主要部)ABS樹脂質量(g)18サイズ(mm)100×39×120
交換用ロックナットタカギ(1件のレビュー)当日出荷
タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。
用途タカギ製散水用品専用。適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21仕様ツメ付リング同梱トラスコ品番381-3819材質ABS樹脂高さ(mm)28質量(g)10
交換用ゴムパッキンタカギ(16件のレビュー)当日出荷
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキントラスコ品番381-3941材質EPDMゴム質量(g)4内径×外径(Φmm)11.8×16
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
いちごろうシーム税込¥5,388¥4,898
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398