【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】
耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。
コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。
刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。
ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。
用途草刈り作業に。
付属品スパイラルコード(2m)
質量(g)約240
外径(Φmm)120
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
外周のエッジが減っても内周のエッジで刈るため切れ味が長く続きます。
ササくれず、割れにくい
形状星型
仕様スプール巻
太さ(mm)2.7
ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈ります。
ササくれず、割れにくい。
長さ(m)50
形状スパイラル型
トラスコ品番751-5651
質量(g)320
寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)185×220
太さ(mm)2.8
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈る。
ササくれず、割れにくい
形状スパイラル型
仕様スプール巻日本製
太さ(mm)2.8
高品質ナイロン製です
外周エッジが減っても、内周エッジで刈るため、切れ味が長く続きます
用途草刈用
切る瞬間に鋸刃目があたりスパット鋭く軽い切れ味
形状鋸刃型
仕様コード形状鋸刃型 スプール巻日本製コード厚さ1.6mm幅3.6mm
石やコンクリートの密着部、樹木や庭石のキワ刈りなど安全に草刈りができます。
各種アダプターに適合します。
4ツ穴付でコード長さが合せ易い
軽量で頑強な金属製
コードは手動送り出し
コードの交換は刈払機に取り付けたままできます
各社のインチ穴用刈払機に適合
コード長さ(m)2.5
付属品スパイラルコード2.8mm×2.5m
トラスコ品番751-5553
材質本体 金属製+ABS
質量(g)250
穴径(mm)25.4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コード替えが超簡単。1本のまま差し込み、巻き込むだけ。
コードは叩いて出すオート式(回転式)
20cc以上エンジン適合。
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番751-5561
材質本体ABS、金属
質量(g)265
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×205
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
四ツ穴付きでコード長さが合わせやすい。
軽量でコード出口に特殊合金を採用。手動送り出し式。
刈払機に取り付けたままコードの交換ができます。
各社のインチ穴用刈払機に適合します。
穴径(Φmm)25.4
材質本体ABS、金属
質量(g)250
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×27×210
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。