高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断
セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙
全長(mm)1620
質量(g)1890
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
バッテリー容量(Ah)2.5
充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
¥89,780
税込¥98,758
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断
セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙
全長(mm)1620
質量(g)1890
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
バッテリー容量(Ah)2.5
充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
¥69,780
税込¥76,758
4日以内出荷
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。
するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。
回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。
ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1900~2880
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
質量(g)1295
表面処理刃:フッ素樹脂加工
使用目的採収、枝切り
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収
全長(mm)(最短)1300~(最長)2800
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)12
トラスコ品番485-0289
質量(g)890
材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収
全長(mm)1734~4100
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き
トラスコ品番485-0297
質量(g)1140
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。
材質刃部/高炭素刃物鋼
全長(mm)1257~2003
質量(g)760
刃長(mm)50
使用目的高枝の剪定、採集に
切断対象高枝
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:12
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り
全長(mm)1800
刃長(mm)60
切断目安(Φmm)生木15
仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム
材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製
質量(g)420
材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ
使用目的枝切り
材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)
適合替刃180PCC-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収
全長(mm)1790
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム
材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製
質量(g)435
材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
適合替刃160PCC-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。