5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です。タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです。狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です。自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。 トラスコ品番467-8599 材質本体:スチール車輪:ゴム 長さ(mm)1825 幅(mm)675 高さ(mm)990 タイプ後押し三輪車 最大積載量(kg)250 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)負荷:2.9~5.1 馬力(PS)4.2 最小旋回半径(mm)1.1
1台
419,800 税込461,780
21日以内出荷

どこでも手軽に楽に運搬ができます。タイヤ痕が残らないグレータイヤです。ノーパンクタイヤを採用しています。電磁ブレーキの採用、デッドマン機能により、手を離すと停止します。ワンタッチロックサイドフレームを採用で小回りが抜群です。一般家庭の電源で充電出来ます。各パーツに分解ができますので、車のトランク等にも収納でき、持ち運びが簡単です。化石燃料を使用した運搬車からEV化することで、使用時のCO2排出量ゼロにすることができます。
用途事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。建設現場での資材運搬。キャンプでの荷物運搬。 付属品バッテリー、充電器 トラスコ品番467-5454 材質(本体)スチール荷台(樹脂車輪)ゴム 長さ(mm)1040 幅(mm)610 高さ(mm)940 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)940 走行速度(km/h)無負荷:0~4.5 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)813×581×88
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷

リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。 トラスコ品番468-0208 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2840 幅(mm)1185 高さ(mm)1425 タイプ乗用クローラ 角度(°)ダンプ:56 最大積載量(kg)850 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度前進:3速、後進:2速 始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm): 走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)8 最小旋回半径(mm)2
1台
1,498,000 税込1,647,800
21日以内出荷

重量物運搬に最適です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。 トラスコ品番467-8608 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2840 幅(mm)1185 高さ(mm)1365 タイプ乗用クローラ 角度(°)ダンプ:55 床面高さ(mm)荷台:545 最大積載荷重(kg)850 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度●前進:3速●後進:2速 始動方式セルフスタータ 積載能力(kg)最大:850 走行速度(km/h)●最低2.0・最高6.9●負荷:2.0~6.9 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)8 最小旋回半径(mm)2
1台
1,298,000 税込1,427,800
21日以内出荷

レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。 トラスコ品番467-8594 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2750 幅(mm)1610 高さ(mm)1910 タイプ乗用クローラ 揚程(mm)最大揚程量:995 角度(°)ダンプ:52 床面高さ(mm)荷台:6565 最大積載荷重(kg)1200 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度●前進:4速●後進:3速 始動方式セルフスタータ 積載能力(kg)最大:1200 走行速度(km/h)●最低1.2・最高5.4●負荷:1.2~5.4 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)10 最小旋回半径(mm)1.55
1台
1,998,000 税込2,197,800
21日以内出荷