傾斜や不整地に強い上位モデルです。走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8584
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1800
幅(mm)1000
高さ(mm)1050
タイプ歩行式ハンマーナイフモア
刈込み幅(mm)800
ブレード枚数46枚
刈込み高さ(mm)0~100
最大出力10PS
燃料タンク容量(L)5.4
走行速度(km/h)性能:1.07~4.32
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)10
出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。