絞り込み
ブランド
- 平城商事
- モノタロウ(193)
- BIGM(丸山製作所)(66,058)
- ホンダ(36,920)
- スバル(14,496)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,423)
- 工進(2,587)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(676)
- エスコ(620)
- セフティー3(527)
- 京セラインダストリアルツールズ(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(458)
- タカギ(454)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
草刈機部品ギヤケースASSY
平城商事(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。用途各種メーカーのギヤケース交換に。質量(g)580ねじ径M10
刈込機アタッチメント アイガモン2
平城商事(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1材質本体:ABS寸法(mm)250×225×135質量(g)250(刈刃を除く)タイプ取付式刃の厚さ(mm)L型5枚刃:1.6、8枚刃チップソー:1.6適合替刃/ナイフ品番L型5枚刃:AG2-101、8枚刃チップソー:AG2-102刈刃外径(Φmm)L型5枚刃:約190、8枚刃チップソー:約190
アイガモン2用 L型5枚刃
平城商事¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。用途水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。厚さ(mm)1.6直径(Φmm)190質量(g)200
スピード苗トレー
平城商事¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷一人でも手軽に苗の植え付けができる、特許技術の苗植え専用トレー。スピード苗トレーは、ハンドプランター(別売)と併用することで、座ったり、しゃがんだりすることなく、一人歩きながら苗の植え付けができる革新的な製品です。特許技術の肩ひもにより、重さを分散させ、バランスを保たせる効果があります。三つの肩ひもが苗トレーの重さを分散させ、身体の疲労を最小限に抑えます。歩行や座ったままでもバランスを保ち、どんな姿勢でも快適な作業が可能です。用途軽く肩にかけて腰が伸ばせる、一人でも手軽に苗の植え付けができる専用苗トレー。材質本体:PP●支持台:ステンレス質量(g)970寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:580×290機能本体:排水穴、苗ポート滑り止仕切り●連結支持台:紐ズレ防止クリップ●三角錐肩紐:体型に合わせて調節可能外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×320×30(バンド取付金具含む50)
ハンドプランター 大 スピード苗トレーセット
平城商事¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷ハンドプランターとスピード苗トレーのセット商品。苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。付属品スピード苗トレー、外寸:608×320×30mm●内寸:580×290mm●支持金具サイズ:270mm●質量:970g●材質:本体(PP)、支持金具(ステンレス)●仕様:苗ポット滑り止め仕切り・排水用穴仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ(セット)材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ボディ)アルミニウム適合作物球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど
ハンドプランター 小(分離型)
平城商事¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】トウモロコシ、ゴマ、エゴマ、サニーレタスなど。(約40~120ポット用苗)●玉ねぎ、ねぎなどの小さい苗、ニンニク、豆、小豆などの各種たね。間隔表示器(最大45cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)870直径(Φmm)苗投入口:50質量(g)960タイプSサイズ
ハンドプランター 大(分離型)
平城商事¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷苗の移植過程をこれ1つで手軽で簡単に。腰を曲げずに立ったまま作業が可能なので、作業時間が短くなり作業率がアップ。腰や膝の負担が軽減。ハンドルを押し、苗を入れ、持ち上げるだけの簡単3ステップと、簡単操作。驚きの軽さで簡単に持ち運べ、高い耐久性とサビも防止できる厳選素材。苗に応じて適切な植え付け深さで植えられる機能付きなので、根の活着に役立つ。用途種、球根、様々な苗の植え付けから追肥作業まで多様な活用ができる。仕様【主要使用苗】球根、花、ハーブ苗、ジャガイモ、トウモロコシ、ケール、トマトなど様々な作物の植え付け用。(約40~120ポット用苗)間隔表示器(最大60cmまで表示)・深さ調節器【組立】有材質ハンドル:ABS樹脂●ボディ:アルミニウム製●シャベル:ステンレス製全長(mm)880直径(Φmm)苗投入口:63質量(g)1098タイプLサイズ
吊るしてGET虫ミニ 強力タイプ
平城商事¥649~税込¥714~1セット(10枚)ほか4日以内出荷シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。用途約1cm程度の虫用。ハウス・園芸用の虫とりシート。付属品針金入りモール10本使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×2×100タイプ強力タイプ・ハウス・園芸用使用の目安2~3mに1枚対象害虫約1cm程度の虫用
プラッターミニ
平城商事(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書質量(g)310刈り幅(mm)250ディスク径(Φmm)200
アイガモン2用 チップソー
平城商事¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。用途芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。厚さ(mm)1.6直径(Φmm)190質量(g)330
SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付
平城商事¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷クリテックブランドの新しいZシリーズ型で、特殊構造のフレキシブルシャフトを使用。シャフト+チューブが破断しやすい根元部分を、カバーするためのガードが付き。タンク内で撹拌機が安定して攪拌を行うための固定ゴム付き。クリテックブランド独自のカゴ形状により、効率よく撹拌できるので薬液が底に溜まりにくくなる。フレキチューブは4層構造で、他社メーカーの2層/3層よりも丈夫。動噴に接続しやすい両方向対応のL型形状。用途農薬等をロータリータンクの底に薬剤が沈殿しないように、動噴の回転中は絶えず薬液を自動的にかき混ぜる攪拌機。付属品シャフト調整用コレット4種類(16.5・18・19・20)・六角レンチ大×1本・六角レンチ小×1本仕様L型ジョイント付・3枚羽根質量(kg)約5(ワイヤー・ジョイント込)タイプSKZ型シャフト径(Φmm)【取付可能】付属の専用コレットを使用:16.5/18.0/19.0/20.0、専用コレットを不使用:25外径(Φmm)羽根カバー:190回転方向右回転・左回転・両回転最大撹拌容量(L)【薬液】両回転:約1000、左右回転:約1800
バッテリー KS-27N用
平城商事¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷用途KS-27N用定格電圧(V)100~240(50/60Hz)バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(時間)2~3標準作業時間6~8時間
電動剪定ハサミ セットタイプ
平城商事¥35,980税込¥39,5781式当日出荷かるくて使いやすい。 充電式のコードレス電動剪定ばさみ。 果実・庭木の剪定作業。 専用ケース入り。付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付寸法(mm)25(せん断)質量(kg)0.9定格電流(A)10定格出力(W)150電源タイプ充電式
背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163
平城商事¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどを使用する際の、腕への負担を軽減する「背負い式アシストフック」。ヘッジトリマーまたは重量が4.5 ~ 8kgのその他の機械等に、フックを引っかけてスプリングの張力により、最大約3kgの重量が軽減される。用途ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどをアシストフックに取り付け、選定作業などの補助として使用することができる。質量(kg)4.5~8kg推奨サイズフリーサイズタイプ背負い式本体寸法(mm)1310×800×700本体質量(g)3900フック形状カラビナ
充電式電動ミニチェーンソー
平城商事¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです。ミニでも充実のパワー。バッテリー充電式電動ミニチェンソーです。用途最大径10cmまで切断可能なミニチェーンソー。付属品バッテリー×2・ガイドバー用カバー・充電器・工具一式質量(kg)約2(バッテリー含む)質量(g)バッテリー:600定格電圧(V)DC18ドライブリンク数48コマチェーンスピード(m/s)11連続使用時間(分)60~90※生木の場合バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約1.5~2時間バッテリー容量(Ah)5.2潤滑油注入方式:自動給油ガイドバー長さ(mm)200チェーン1/4(6.35)
吊るしてGET虫ミニ
平城商事¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)ほか4日以内出荷シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。用途ハウス・園芸用の虫とりシート。使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×100×2タイプハウス・園芸用対象害虫アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類・ダニ類・その他害虫にも対象動物害虫