座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1120
質量(kg)14.5
全高(mm)800
座面高さ(mm)400~520
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。
トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8
使用範囲(mm)巻径40~250
寸法(幅W×長さL)(mm)241×400
ハンドル幅(mm)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。