ガーネット標準装備のキャスターです。
適合ガーネット:HBE-152K/1827K/1827K-4
質量(kg)0.23
タイヤ幅(mm)21
タイヤ外径(mm)75
キャスタータイプ固定車
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。
果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)100
トラスコ品番763-1502
質量(kg)18.7
荷台寸法(高さ)(mm)460
荷台寸法(長さ)(mm)950~1150
荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)
ハンドル高さ(mm)930~1300
タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60)
全長(mm)1750(取手含む)
全幅(mm)640
全高(mm)1600
棚板数(枚)標準2枚付(3段)
有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。
棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
用途カゴトレーの運搬に
積載荷重(kg)積載重量200(棚板1枚当り60)
仕様組立品
付属品標準棚板2枚
トラスコ品番176-4145
長さ(mm)1750
幅(mm)640
質量(kg)34
高さ(mm)1600
材質(本体)アルミ合金
タイヤタイプ2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)580×1600
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。