農業資材・園芸用品 :「増設」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板はアルミ板前面張りです。 棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)200(棚板1枚当り60) 全長(mm)1750(取手含む) 全幅(mm)640 全高(mm)1600 棚板数(枚)標準2枚付(3段) 有効内寸法(mm)(棚板)580×1600
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)タマゾロイ
回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
仕様選別段階/7段階(増設可能) 全長(mm)2490 質量(kg)63 全幅(mm)610 全高(mm)740 処理能力400~500kg/h コンセントAC100V(アース付)
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)タマゾロイ
ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。 磨きと選別が一連の作業で進行するので、処理能力は抜群です。 回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
仕様選別段階/7段階(増設可能) 全長(mm)2130 質量(kg)103 全幅(mm)610 全高(mm)1280 処理能力250~300kg/h コンセントAC100V(アース付)
1台
949,800 税込1,044,780
翌々日出荷