パイプ柄ステンレス三本鍬TAKAGI(高儀)4日以内出荷
サビに強いステンレス製 アルミ柄で軽量
用途土砕き・土耕しに材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
パイプ柄ステンレス家庭鍬TAKAGI(高儀)4日以内出荷
サビに強いステンレス製 アルミ柄で軽量
用途畑のならし・草削り・畝作りに材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
パイプ柄ステンレス唐鍬TAKAGI(高儀)4日以内出荷
サビに強いステンレス製 アルミ柄で軽量
用途土起こしに・根切りになどに材質【パイプ部】アルミ【頭部】ステンレス鋼
18V充電式刈払機TAKAGI(高儀)4日以内出荷
バッテリーパック2個付き 2段階回転速度切替
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6,000 低速設定:約4,000刈り幅(mm)約Φ230連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20モーター電圧(V)DC18運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40
充電式ブラシレス剪定鋏TAKAGI(高儀)9日以内出荷
1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
園芸用ビニールタイTAKAGI(高儀)翌々日出荷
ねじって止めるだけ! すぐに使えるカットタイプ
用途結束などに材質本体:ポリ塩化ビニル、芯材:スチール
洋ラン用ビニールタイTAKAGI(高儀)翌々日出荷
ねじって止めるだけ! すぐに使えるカットタイプ
用途結束などに材質本体:ポリ塩化ビニル、芯材:スチール
菊用ビニールタイTAKAGI(高儀)4日以内出荷
ねじって止めるだけ! すぐに使えるカットタイプ
用途結束などに材質本体:ポリ塩化ビニル、芯材:スチール
松葉切鋏TAKAGI(高儀)4日以内出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
用途花木類の切花に仕様刃材:YCS3切断能力6mm(刃元:生木の場合)
刃長大久保鋏TAKAGI(高儀)4日以内出荷
握りやすい曲線ハンドル
用途庭木・菜園用付属品本体×1切断可能径(Φmm)1年目の若枝:8
モグラにげ~るPCタイプTAKAGI(高儀)翌々日出荷
モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売)モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など、様々な場所をモグラから守る!質量(g)120周波数(Hz)【出力音波】400電源DC6V(単1形乾電池4本※別売)振動Φ12m以内(最大)発振方式約4秒/約50秒毎
お買い得キラッと防鳥TAKAGI(高儀)翌々日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単取付!農作物を害鳥から守ります。2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。害鳥は羽根への異物接触を嫌います。
用途害鳥対策に材質ポリエチレン・ポリエステル色イエロー質量(g)155長さ(m)500
マスコットナタ両刃TAKAGI(高儀)翌々日出荷
薪が割りやすい両刃仕様小型・軽量で扱いやすい日本製刃研ぎサービス付き
用途樹木・木材の調木、園芸、生花等の作業に材質S-58C寸法(mm)刃:110、柄:120、全長:245質量(g)215硬度HRC58±1柄樫
ハンドアッキスTAKAGI(高儀)翌々日出荷
便利なクギ抜き付き 刃渡り:約75mm
用途薪割りに材質頭部:炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニル、パイプ:スチール、ケース:ポリ塩化ビニル合成皮革
大久保鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
握りやすい曲線ハンドル
用途庭木・菜園用付属品●本体×1サイズ(mm)切断許容:1年目の若枝約Φ8
池之坊鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
茎の柔らかい植物から、茎の硬い枝まで切断可能
用途生花用付属品●本体×1サイズ(mm)切断許容:1年目の若枝約Φ8
芝の根ガードTAKAGI(高儀)4日以内出荷
簡単設置!打ち込むだけ! 芝の根の浸食を防ぎたい時に
芝の根ガードTAKAGI(高儀)翌々日出荷
簡単設置!打ち込むだけ! 芝の根の浸食を防ぎたい時に 日本製
軽量ステンレス芝生刈込鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 角度付だから地面に手が当たらない サビに強いステンレス製 クッションゴムで衝撃吸収 メーカー従来品より約13%重量ダウン(約570g)
散水メタルノズル 7パターンTAKAGI(高儀)翌々日出荷
ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途庭や植物などの水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン・亜鉛合金/ゴム部:熱可塑性ゴム適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホースシャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・拡散ジェット
お芋の収穫フォークTAKAGI(高儀)翌々日出荷
大きな踏み台で踏みやすく力が伝わりやすい 刃先研磨で土刺さりがいい!強度が高いリブ付きの爪で硬い土の掘り起こしも可能
散水ノズル 7パターンTAKAGI(高儀)翌々日出荷
ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途庭や植物などの水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホースシャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流
3アームスプリンクラーTAKAGI(高儀)翌々日出荷
コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途散水に付属品●付属品:コネクター材質ABS樹脂・ポリプロピレン適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20mmまで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約4~5m
インパクトスプリンクラーTAKAGI(高儀)翌々日出荷
散水範囲が自由に調節可能コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途庭の水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
団地鍬TAKAGI(高儀)翌々日出荷
さびにくいステンレス製 日本製
用途家庭菜園など畑を耕す付属品本体×1柄長さ(mm)約900
鋸鎌全鋼TAKAGI(高儀)翌々日出荷
用途草刈り 縄切り 野菜などの収穫に材質柄:自然木、頭部:鋼
除草鎌全鋼TAKAGI(高儀)翌々日出荷
用途芝生の中に生えた雑草抜き 盆栽・庭木の雑草抜きに材質柄:自然木、頭部:刃物鋼
ワングリホー 全鋼TAKAGI(高儀)4日以内出荷
・土を寄せやすく畝の修復作業が可能・日本製
小鎌全鋼TAKAGI(高儀)翌々日出荷
用途庭の草取り 家庭菜園に材質柄:自然木、頭部:刃物鋼
立鎌 鋼付 楕円柄TAKAGI(高儀)4日以内出荷
柄が楕円形状のため、握りやすく、長時間の作業でも疲れにくい
用途草刈りなど材質刃部:SK-5、柄:ポプラ、刃部硬度:HRC60
三日月鎌全鋼TAKAGI(高儀)翌々日出荷
用途やわらかい草の草刈りに材質柄:自然木、頭部:刃物鋼
ステンレス立鎌 鋼付TAKAGI(高儀)4日以内出荷
・ステンレス製でサビに強い・切れ味が長持ちする鋼付仕様・刃研ぎサービス付き・日本製
用途庭や畑の除草作業に材質ステンレス鋼(鋼付)・木柄:自然木
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398