農業資材・園芸用品 :「剪定用ハサミ」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽い力でラクに切れる
ステンレス刃でお手入れカンタン
安全ストッパー付
軽くて丈夫なグラスファイバーハンドル
ストラップ穴付
用途庭木の剪定に
材質ハンドル:グラスファイバー+ナイロン 、刃部:ステンレス(黒染め処理)
使用目的剪定
切断対象庭木
切断能力(Φmm)約15(刃元)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に
材質SK85
長さ(mm)180
使用目的庭木や果樹の剪定に
切断対象庭木や果樹
切断能力(Φmm)10
1丁
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
挟んだ枝を逃がさないギザキャッチ付き
手に優しい樹脂グリップ
鋭利な薄刃で優れた切れ味
用途庭木・樹木の剪定、フラワーアレンジメントに
切断対象庭木・樹木・花
使用目的剪定、フラワーアレンジメント
切断能力(mm)15(刃元:小枝の場合)
全長(mm)200
材質刃部:SK-85、受刃・エッジ:S55C、ハンドル:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に
切断能力(mm)Φ10以下
材質(グリップ)コルク
材質(バネ部)硬鋼線(80C)
ハンドル亜鉛合金
材質(刃)ステンレス鋼(4202)
材質(ストッパー)ポリアセタール
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に
付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1
質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)
電圧(V)DC10.8
温度範囲(℃)充電:10~35
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC13.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC10.8
充電時間(分)約60
最大切断能力(Φmm)約25(生木)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。
新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。
ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。
ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に
材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に
寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ラチェット機構ON/OFF機能付き 。軽量かつ小型で扱いやすい
用途枝の切断に
切断能力(mm)約Φ35(生木)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途花木類の切花に
寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:5(刃元:生木の場合)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に
切断能力(mm)Φ5以下
材質(グリップ)コルク
材質(バネ部)硬鋼線(80C)
ハンドル亜鉛合金
材質(刃)ステンレス鋼(4202)
材質(ストッパー)ポリアセタール
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。