5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に 材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に 付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む) 電圧(V)DC10.8 温度範囲(℃)充電:10~35 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC13.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む) 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC10.8 充電時間(分)約60 最大切断能力(Φmm)約25(生木)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)剪定鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に 切断対象庭木・果樹の剪定に 使用目的剪定 切断能力(Φmm)13 刃長(mm)約55 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に 寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に 材質SK85 長さ(mm)180 使用目的庭木や果樹の剪定に 切断対象庭木や果樹 切断能力(Φmm)10
1丁
979 税込1,077
翌々日出荷