農業資材・園芸用品 :「生木」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様) 。刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い 。サビに強いクリアメッキ加工 。日本製
用途生木の剪定に 材質柄・サヤ:自然木 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)1.20±0.05 刃渡り(mm)240 刃部加工表面処理:クリアコート 刃ピッチ(mm)3.6
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に 付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む) 電圧(V)DC10.8 温度範囲(℃)充電:10~35 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC13.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む) 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC10.8 充電時間(分)約60 最大切断能力(Φmm)約25(生木)
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

ラチェット機構ON/OFF機能付き 。軽量かつ小型で扱いやすい
用途枝の切断に 切断能力(mm)約Φ35(生木)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途花木類の切花に 寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:5(刃元:生木の場合)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)葉刈鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木の手入れ・葉刈に 切断対象庭木の手入れ・葉刈に 使用目的剪定 切断能力(Φmm)3※生木の場合 材質(刃)SK-85 全長(mm)225
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に 寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ラチェット切り替え不要
用途太い枝の剪定に 使用目的剪定 切断対象太い枝 切断能力(Φmm)(生木)/一発切り:30、ラチェット切り:50 アズワン品番64-4077-79
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷

TAKAGI(高儀)松葉切鋏
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
用途花木類の切花に 仕様刃材:YCS3 切断能力6mm(刃元:生木の場合)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング