農業資材・園芸用品 :「温室ヒーター」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)25cmストレートパワーファン(循環扇)
仕様前後ガード付 材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色) 質量(kg)5.5 方向軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°) 使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温) 公称出力(W)25 羽根径(Φmm)250
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)