農業資材・園芸用品 :「ギアオイル sae90」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA-33D ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜 減速比30:1 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1) 騒音値(dB)約97(1m四方平均値) 適合ドリル径(mm)Φ20~150 燃料タンク容量(L)0.8 回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1) エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24 出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1 点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90 取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)