9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERC-10D ドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ 動画あり
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。 消費電力(W)750 セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1 材質スチール、樹脂 質量(kg)7.3 レッド 電圧AC100V (50Hz/60Hz) 電流(A)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気チェーンソー用の替えチェーン。チェーンブレード。
用途ナカトミ電気チェーンソー用の替えとして。NAKATOMI/ドリームパワー/DREAM/POWER/チェンソー/刃/ソーチェーン/エンジン式チェーンソー/ブレード ピッチ3/8” LP ゲージ0.050”
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミ 動画あり
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定 材質樹脂/スチール 使用燃料潤滑油混合ガソリン エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター(ダンパー付き) 給油方式自動 保証期間1年 点火プラグNGK BPMR7A
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-300 電気チェーンソー ナカトミ 動画あり
電源コード式チェーンソー。材木丸太の切断、庭木等の切断・枝払いに最適です。安全ボタンを押さないと電源が入らない安全設計です。
用途材木・丸太などの切断に電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、電動チェーンソーとして。 付属品チェーンオイル(100ml)、ドライバーレンチ、ソーカバー(ガイドバーへ装着済) 材質樹脂/スチール 質量(kg)2.5 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)約2.5 電源(単相/V)100(50Hz/60Hz) 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)30 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×21×16.5 ソーチェーンE50S-45E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP) チェーンスピード(m/min)500 ガイドバー長さ(mm)300(12インチ) 有効切断長さ(mm)約300 チェーン刃コマ数(枚):45
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

BCS-250D/N1 ドリームパワー 電動チェーンソー(充電式) ナカトミ 動画あり
電源が確保できない場所でも使用できる充電式。コードを気にせず、取り回しの良い作業ができます。安全ボタンを握らないと電源が入らない安全設計。丸太(薪)切りや枝打ち等に最適です。刃を当てるだけで楽々切断。大容量の18V 4.0Ahリチウムイオン電池で、長時間運転が可能。
用途チェーンソーとして。切断 伐採 剪定などに。丸太 枝 エンジン音なし 排気ガスなし 充電式 付属品ソーチェーンカバー×1、充電器(BC18V4A)×1、バッテリー(BP18LI4A)×1、チェーンソーオイル×1 材質樹脂/スチール 質量(kg)3.4 切断有効長さ(mm)約220 チェーンスピード(m/s)3.5 連続使用時間(分)無負荷:約30(満充電時) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 モーター電圧(V)DC18 充電器出力DC23V 1500mA 充電器入力AC100V 50/60Hz 50VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×24×24.5 充電時間(時間)約1.5、満充電:約3 バッテリー容量(mAh)4000 ソーチェーンE50S-40E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP、刃コマ数(枚):40) ガイドバー長さ(mm)250(10インチ)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm)35 付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg)6.8 アイボリー 材質(本体)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根)アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERC-15D 電気耕運機 電気カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ 動画あり
家庭のコンセントに繋げればすぐに使用出来、家庭菜園にピッタリ。タイヤ付で移動も簡単。 1050Wモーターでパワフル耕うん。石跳ねでも安心の金属製泥除けカバー付き。 ハンドルを折り畳めば車載、収納に便利。
用途家庭菜園におすすめ。小型、耕うん、電気耕運機、折り畳み、コンセント、自給自足、簡単、コンパクト、ナカトミ、園芸、ガーデン用品。 付属品延長コード10m×1、コードクリップ×2、コードフック×1 質量(kg)9.5 レッド 回転数(min-1[r.p.m])約320 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 1050× 1010 騒音値(dB)約86(1m四方平均) 面積耕運目安:約20坪(約66平方メートル) 定格時間30分 耕運深さ(mm)約100~120 耕運幅(mm)約300
1台
23,980 税込26,378
欠品中

家庭菜園に最適な小型タイプ。ハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利。家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能。タイヤ付で移動も簡単。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング 付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書 寸法(mm)耕幅:450 質量(kg)18 電流(A)14 電圧(V)AC100 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140 刃形ナタ爪刃 騒音値(dB)(1m四方平均)約88 面積耕うん目安:約30坪 爪直径(Φmm)280 保証期間(メーカー保証)1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90 コード長さ(cm)35 定格時間30分 耕深(mm)200
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷